Smulkiadantė terkšlė, perjungiama, 1/2″ su išmetikliu, Tipas: 1/2

Prekės Nr.: 640435 1/2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 331 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/2

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/2 in
visas ilgis 264 mm
Dantų skaičius 72
Darbinis kampas 5 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuoti
su šarnyrine galvute ne
su nulenkiama galvute ne
su išmetikliu taip
su kalimo funkcija ne
su QuickRelease ne
Terkšlės galvutę galima atskirti nuo rankenos ne
Sukama rankena ne
tolygiai ištraukiama ne
Tvirtinimo kiaurymė rankenos gale ne
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640435 1/2
EAN / GTIN 4062406798437
Gamintojo numeris 640435 1/2
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą, darbinis kampas 5°.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.