Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Keturbriaunių 1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys 12 vnt.

Prekės Nr.: 637666
  • Pavaros keturbriaunis: 1/2
  • 6-briaunių galvučių dydžių ribos: 10-24

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Dalių skaičius 12
Pavaros keturbriaunis 1/2 in
6-briaunių galvučių dydžių ribos 10-24 mm
Pakuotė ABS plastiko dėžė
Ilgis 413 mm
Plotis 226 mm
Aukštis 64 mm
Perdavos profilis 6-briaunė galvutė
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637666
Gamintojo numeris A96031343

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M6 − M16.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, chromuotas.

Tiekiama:

6-briaunės galvutės: 9 vnt. Nr. 642200 dyd. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24
2 ilgintuvai: po 1 vnt. Nr. 641000 dyd. 130; 255
1 terkšlė: Nr. 640100
Laikoma: ABS plastiko dėžė