6-briaunis 3/8 colio atsuktuvo antgalis ilgas, su rutuline galvute 6 mm

Prekės Nr.: 637613 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 211 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš pavaros pusės 18 mm
Ilgis 100 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637613 6
EAN / GTIN 4062406235451

Aprašymas

Modelis:

Kaldinti iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilinti, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.