3/8 colio daugiadantė galvutė XZN varžtams, Varžtams: M5

Prekės Nr.: 637520 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Varžtams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis galvutė
Perdava vidiniams daugiadantiems varžtams (XZN)
Bendras ilgis L 52 mm
Išorinis skersmuo D 17,8 mm
Medžiaga chromas-aliuminis-plienas
Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams daugiadantiems varžtams (XZN) M5
Paviršius apvali apdaila; chromuot. nikeliu
Standartas DIN 2324; DIN 3120; DIN 7422
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637520 M5
EAN / GTIN 4018754002672
Gamintojo numeris 02060005
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas DIN 3120.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno, lygi.
Specialiu kaldinimo būdu pluoštas optimaliai orientuotas. Grūdintos alyvos vonelėje be įtampos ir deformacijų, todėl labai tiksliai uždedamos. Užapvalintos briaunos.

Standartas:

DIN 7422

Apdirbama medžiaga:

HPQ® plienas, smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.