3/8 colio 6-briaunė galvutė, Rakto dydis: 22mm

Prekės Nr.: 637200 22
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo metodas kaldint.
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 22 mm
Išorinis skersmuo, išoriniams šešiabriauniams varžtams 28,7 mm
Produkto rūšis galvutė
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius chromuot. nikeliu
Standartas DIN 3124
Bendras ilgis 35 mm
Rinkinys ne
Pavara vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637200 22
EAN / GTIN 4018754003037
Gamintojo numeris 02110022
Gamintojas / atsakingas asmuo STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de

Aprašymas

Version:

Forged from high quality steel, internally bevelled for easy fitting to bolt heads. Internal square to DIN 3120.
Optimum grain orientation due to special forging process. Close tolerance sockets with AS drive profile protect corners of bolt head. Hardened in an oil bath, stress-relieved and distortion-free for a precision fit. Smoothed finish.

Standard:

DIN 3124

Material:

HPQ® high performance steel, non-flaking chrome-plated over nickel.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį