12-briaunė 3/8 colio galvutė colinis modelis 11/32 in

Prekės Nr.: 637032 11/32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
690 vnt. yra sandėlyje
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 11/32 in
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
⌀ iš judesio perdavos detalei pusės 13 mm
Ilgis 25,5 mm
Perdavos profilis 12-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 637032 11/32
EAN / GTIN 4062406309947

Aprašymas

Modelis:

Kaldintos iš aukštos kokybės plieno, viduje pagilintos, kad greitai pagautų varžtų galvutes. Vidinis kvadratas pagal DIN 3120.
Labai tikslūs galvučių dydžiai su HT-drive profiliu tausoja varžtų galvutes ir veržles.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį