3/8 colio perjungiama terkšlė, Tipas: 3/8

Prekės Nr.: 635090 3/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 374 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 195 mm
Spalva raudona; juoda; sidabro spalvos
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 38
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Su išmetikliu taip
Pavara Kvadratas
Perdava Vidinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai chromo vanadžio plienas
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120-A; DIN 3122
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 635090 3/8
EAN / GTIN 4062406230784
Gamintojo numeris 635090 3/8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.

Standartas:

Rankinės pavaros galvutės.
Išoriniai kvadratai pagal DIN 3120-A 10 su spyruokliniais rutuliniais fiksatoriais, vidiniai kvadratai pagal DIN 3120− C 10 su grioveliais.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.