Skersinė rankena 1/4 colio su integruota terkšle, Tipas: 1/4

Prekės Nr.: 633028 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 411 A RA
Pavaros keturbriaunis 1/4 in
visas ilgis 110 mm
Dantų skaičius 80
Rankenos medžiaga 2 komponentų
Perjungiama terkšlė taip
su išmetikliu taip
su QuickRelease ne
Produkto rūšis Raktai galvutėms ir veržlėms

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 633028 1/4
EAN / GTIN 4013288222817
Gamintojo numeris 05023460001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Ergonomiška 2 komponentų rankena su patogiu suimti paviršiumi užtikrina puikų jėgos perdavimą bei nenutrūkstamą darbą. Kairiajai ir dešiniajai eigai (su perjungimo svirtimi). Integruota terkšlė su smulkiais dantimis (80 dantų / 4,5° kampas) supaprastina ir pagreitina varžtų sukimą, taip pat padeda greito sukimo įvorė, nereikia iš naujo nustatinėti.

Standartas:

Išorinis kvadratas pagal DIN 3120-A 6,3 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi, vidinis kvadratas pagal DIN 3120.