Skersinė rankena su terkšle, 1/4 colio

Prekės Nr.: 632382
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Grafito pilka
Gamintojo pavadinimas KNARRE MIT QUERGRIFF 6,3 (1/4) 863Q
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/4 colio
Modelis lenktos
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenos tipas skersinė rankena
Rakto dydis 6,3 mm
Visas ilgis L 100 mm
Spalva pilkas; sidabro spalvos
Produkto rūšis Terkšlė
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 20
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Su išmetikliu taip
Pavara rankena
Perdava Išorinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai chromo vanadžio plienas
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3120-A; DIN 3122
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632382
EAN / GTIN 4000896063482
Gamintojo numeris 863Q
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Su išmetikliu.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Privalumai:

Greitas, tikslus ir lengvas darbas.

Standartas:

Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.