Perjungiama terkšlė,, su 1/4 colio kvadratu, 36 dantų, su išmetikliu, ilgis 125 mm

Prekės Nr.: 632090 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 923 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pavaros keturbriaunis: 1/4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavaros keturbriaunis 1/4 in
Norma DIN 3122; DIN 3120
visas ilgis 125 mm
Dantų skaičius 36
Darbinis kampas 10 laipsniai
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Terkšlė
USP1 perjungiama,
USP2 36 dantys, su išmetikliu, ilgis 125 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632090 1/4
EAN / GTIN 4062406230739
Gamintojo numeris 632090 1/4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

DIN 3122-D 6,3
Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.