Perjungiama terkšlė, su 1/4 colio kvadratu, su rutuliniu fiksatoriumi, 18° darbinis kampas, 115 mm ilgio,galvutė poliruota,

Prekės Nr.: 632060 1/4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
111 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas UMSCHALTKNARRE 6,3 (1/4″) 863P
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas D 6,3
Modelis lenktos
Darbinis kampas min. 18 laipsniai
Su kalimo funkcija ne
Yra sukimosi rankena ne
ilgis 115 mm
Dydis Pavara 1/4 colio
Rankenos savybės ergonomišk.; ergonomišk.; neslystant.
Rankenos tipas standartinė rankena
Rakto dydis 6,3 mm
Rakto dydis 1/4 in
Visas ilgis 115 mm
Produkto rūšis Terkšlė
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 20
Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Su išmetikliu ne
Pavara rankena; rankena; vidinis kvadratas
Perdava Išorinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Medžiaga įrankiai chromo vanadžio plienas
Įrankio paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3122
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 632060 1/4
EAN / GTIN 4000896038558
Gamintojo numeris 863P
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą.
Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.

Standartas:

DIN 3122-D 6,3
Tvirta plieninė terkšlė, trumpa, siaura. Ypač tinka naudoti siaurose vietose. Su ergonomiška pirštų atrama rankenos gale. Galai lenkti 15° kampu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.