1/4 colio galvučių laikiklis

Prekės Nr.: 631900
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 442 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Clip-Leiste für 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätze
Spalva raudona; juoda
Priedai, skirti 1/4 Zoll Steckschlüssel-Einsätze
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis Clip-Leiste
Atsarginė dalis arba priedas Priedai
Ilgis 305 mm
Ypatumai Antriebs-Vierkant: 1/4 Zoll; Anzahl Aufnahmen: 14; Ausführung: Kunststoffleiste mit verschiebbaren Aufnahmen; Werkstoff: Kunststoff

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 631900
EAN / GTIN 4045197444332
Gamintojo numeris 631900
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė juostelė su perstumiamais įtvarais.

Paskirtis:

1/4 colio galvučių laikymui ir patogiam paėmimui.