Modelis:
Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Sisteminė dėžutė iš beveik nesudaužomo ABS plastiko su integruotais šarnyrais ir naujovišku, patogiu naudoti greituoju užraktu. Visi įrankiai saugiai laikomi specialiai suformuotame PUR putplasčio įdėkle ir juos galima bet kada patogiai išimti.
Paskirtis:
Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 – M8
ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M10.
Phillips ir Pozidriv varžtams su sriegiu M2 − M6, varžtams su įpjova ir sriegiu M2 − M4
ir vidiniams TORX® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.
Apdirbama medžiaga:
Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
Tiekiama:
6-briaunės galvutės: 12 vnt. Nr.
631029 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6-briauniai ANTGALIAI C 6,3 su laikymo žiedu: 5 vnt. panašu Nr.
675240 dyd. 3; 4; 5; 6; 8
ANTGALIAI, skirti Phillips C 6,3: 3 vnt. Nr.
675310 dyd. 1; 2; 3
Pozidriv ANTGALIS C 6,3: 1 vnt. Nr.
675320 dyd. 2
Plokšti ANTGALIAI C 6,3: 4 vnt. Nr.
675250dyd. 3; 4; 5,5; 6,5
ANTGALIAI, skirti Torx® C 6,3: 8 vnt. Nr.
675340dyd. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
BITS laikiklis: 1 vnt. kaip
Nr.
676800 dyd. 4/4
Įstatoma rankena: 1 vnt. Nr.
632830Ilgintuvai: 2 vnt. Nr.
632430dyd. 50; 100
Šarnyras: 1 vnt. Nr.
633530Terkšlė: 1 vnt. Nr.
632030Sudėta į: ABS plastikinė dėžė, rakinama.