Kablinis raktas su kakliuku 58/62 mm

Prekės Nr.: 628500 58/62
reikia užklausti
Yra sandėlyje
737 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 1810A
Gamintojo pavadinimas DIN 1810B
išoriniam veržlių ⌀ 58 mm - 62 mm
visas ilgis 240 mm
Kakliuko⌀ 5 mm
Produkto rūšis Kablinis raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 628500 58/62
EAN / GTIN 4020772054960
Gamintojo numeris 54965

Aprašymas

Modelis:

Specialus plienas, briaunos šlifuotos, grūdintos ir juodintos.
Kablinis raktas su kakliuku pagal DIN 1810 B.

Paskirtis:

Apvalioms veržlėms su radialinėmis kiaurymėmis DIN 1816.
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
    Išoriniam veržlių ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį