Ilgas fosfatuotas 6-briaunis lenktas raktas su rutuline galvute colinis modelis 7/64 in

Prekės Nr.: 627328 7/64
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 7/64 in
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 129×23 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627328 7/64
EAN / GTIN 4062406319373

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30° .
Chromo ir vanadžio plienas, grūdintasis (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.
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
    Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį