6- briaunis lenktas raktas, ilgas su rifliavimu. 2,5 mm

Prekės Nr.: 627190 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
211 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Safety l formos raktas
Šešiabriaunis 2,5 mm
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Kojelės ilgis 115×21 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Laikymo funkcija ne
Koto modelis apvalus, su virvele
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
Prailginti taip
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627190 2,5
EAN / GTIN 7610733265312
Gamintojo numeris 3212.L 2,5

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30°.
PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Privalumai:

Grioveliai pagal ISO 13444 tipą B palengvina laikymą drėgnoje arba tepaluotoje aplinkoje, todėl darbas yra saugesnis.
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
    Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį