Atsuktuvų rinkinys dviračiui BikeTool plastikiniame laikiklyje, Atsuktuvų skaičius: 9

Prekės Nr.: 626061 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
112 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 9 vnt.
Serija BikeTool
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Įrankių skaičius 9
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Su rutuline galvute ne
Produkto rūšis antgaliai/geležtės; atsuktuvai; Lenkti atsuktuvai
Paviršius chromuot.
Bendras ilgis 101 mm
Rinkinys taip
Pavara rankena
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 626061 9
EAN / GTIN 7610733242344
Gamintojo numeris 470.BLUE

Aprašymas

Modelis:

PocketTool su 9 sukimo įrankiais ir dviem padangų svirtimis iš stiklo pluoštu sustiprinto plastiko. Kompaktiškas palydovas kelyje (101 mm ilgio ir 91 g šviesos).

Turinys:

1 lenktas atsuktuvas vidiniam šešiabriauniui: 5 mm
Po 1 antgalį vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675290 dyd. 2; 2,5; 3; 4; 6
1 antgalis varžtams su įpjova: Nr. 675300 dyd. 5,5
1 antgalis Phillips varžtams: Nr. 675281 dyd. 2/25
1 antgalis vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675295 dyd. TX25
1 adapteris su magnetu: Vidinis šešiabriaunis 5 mm − antgalio laikiklis C 6,3