Ilgas fosfatuotas 6-briaunis lenktas raktas su rutuline galvute colinis modelis 1/8 in

Prekės Nr.: 626048 1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1/8 in
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Kojelės ilgis 103×22 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Paviršius fosfatuotas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės taip
trumpa kojelė taip
Prailginti ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626048 1/8
EAN / GTIN 4062406319519

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, rutulinė galvutė tinka darbui kampu iki 30° .
Chromo ir vanadžio plienas, grūdintasis (plastiškai kietas), paviršius chromuotas.
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
    Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį