6-briaunis lenktas raktas nikeliuotas 1/16 in

Prekės Nr.: 626039 1/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
607 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 1/16 in
Kojelės ilgis 47×16 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 626039 1/16
EAN / GTIN 4045197921758

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas; remiantis DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3. Chormo vanadžio plienas, priekinė plokštuma nulyginta. Paviršiai nikeliuoti.
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
    Šešiabriaunis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį