Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Atsuktuvai Torx® varžtams su rutuliniu antgaliu TX25

Prekės Nr.: 625800 TX25

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 367 K TORX®
Torx® profilis TX25
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 205 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625800 TX25
Gamintojo numeris 05027954001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš legiruotojo įrankių plieno, galiukai rutulinės galvutės formos; tinka darbui kampu iki 25°.