Atsuktuvas elektrikams Torx®, izoliuoti TX25

Prekės Nr.: 625780 TX25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX25
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 187 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625780 TX25
EAN / GTIN 4062406059644

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo
Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš legiruotojo įrankinio plieno.

Paskirtis:

Darbams, kai įtampa siekia 1000 V.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį