Atsuktuvai Torx® varžtams TX30

Prekės Nr.: 625400 TX30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija multicraft
Torx® profilis TX30
Geležtės ilgis 130 mm
visas ilgis 240 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga PB Swiss Tools specialusis plienas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625400 TX30
EAN / GTIN 7610733087334
Gamintojo numeris 6400.30-130

Aprašymas

Modelis:

„multicraft“ ergonomiška rankena ypač patogi, net ir sukant tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda. Nuo dyd. TX27 su šešiabriauniu pagalbiniam raktui.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį