Lenktas atsuktuvas Torx® varžtams su rifliavimu, Torx® profilis: TX6

Prekės Nr.: 625037 TX6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
62 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX6
Kojelės ilgis 83×18 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Koto modelis lenktos
Paviršius chromuoti
Viršūnė juodas
Rutulinė galvutė ant ilgos kojelės ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625037 TX6
EAN / GTIN 7610733281831
Gamintojo numeris PB 3411.6

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kotas, visas grūdintas (plastiškai kietas). PB Swiss Tools specialus lydinys, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda.

Privalumai:

Grioveliai pagal ISO 13444 tipą B palengvina laikymą drėgnoje arba tepaluotoje aplinkoje, todėl darbas yra saugesnis.