Užmaunamas raktas T formos rankena, geležtės ilgis 350 mm, Rakto dydis: 13mm

Prekės Nr.: 622751 13
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
259 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rankenėlės tipas skersinė rankena
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Bendras ilgis L 382 mm
Geležtės ilgis l1 350 mm
Paviršius matinis chromavimas
Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 13 mm
Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams ne
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622751 13
EAN / GTIN 4045197950369
Gamintojo numeris 622751 13
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Švariai apdirbta, gili 6-briaunė rakto galvutė.
Smūgiams atspari rankena iš plastiko. Geležtė iš vanadžio specialaus plieno, paviršius matiniai chromuotas.