Atviras dvikilpis veržliaraktis 30X32 mm

Prekės Nr.: 619200 30X32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 30 mm
Rakto dydis 2 32 mm
Norma DIN 3118 / ISO 3318
Rakto ilgis L 300 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 48,5 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 50,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. 20 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 22 mm
Žiedo padėtis 10 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuotas (smūgiams atspari danga)
Raktų dydžių matmenys metrais
atvira kilpa taip
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 619200 30X32
EAN / GTIN 4018754022021
Gamintojo numeris 41083032

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; su pastorintu žiedu, todėl ypač tvirtas; tikslūs raktų dydžiai. 10° lenktos galvutės.
Patogi, dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas, ypač patogus ir lengvas. Iki dydžio 12×14 mm su šešiabriaune kilpa − nuo dydžio 14×17 mm su dviguba šešiabriaune.

Standartas:

DIN 3118 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį