Smūginis kilpinis veržliaraktis 32 mm

Prekės Nr.: 619161 32
reikia užklausti
Yra sandėlyje
273 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 32 mm
Norma DIN 7444
Rakto ilgis L 195 mm
Žiedo ⌀ D 51 mm
Kilpos aukštis h 17 mm
Gamintojo metodas kaldinti štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius fosfatuotas
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 619161 32
EAN / GTIN 4062406097554

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, trumpa, tvirta profilinė rankena ir pastorintas smūginis galas.

Standartas:

DIN 7444

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, fosfatuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį