Sunkus kilpinis veržliaraktis (be vamzdžio) 50 mm

Prekės Nr.: 618510 50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 50 mm
Rakto ilgis 290 mm
Žiedo ⌀ D 75 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 618510 50
EAN / GTIN 4045197972996

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, sunkus, įgaubtas maždaug 80°. Spyruoklinis fiksavimo kaištis užmaunamam vamzdžiui Nr.618600 / 618610.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį