Vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 10 mm

Prekės Nr.: 618200 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 10 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto ilgis 200 mm
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 618200 10
EAN / GTIN 4035894044805
Gamintojo numeris 55.15AVSE

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, chromuotas; su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį