Dvikilpis veržliaraktis, tiesus 18X19 mm

Prekės Nr.: 617600 18X19
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 18 mm
Rakto dydis 2 19 mm
Rakto ilgis L 185 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 26,5 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 27,6 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. 9 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius chromuotas (smūgiams atspari danga)
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 617600 18X19
EAN / GTIN 4018754021345
Gamintojo numeris 41051819

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
STAHLWILLE - su patogia dvigubos T formos rankena. Optimalus atsparumas lenkimui, geras jėgos perdavimas. Ploni, plokšti žiedai darbui labai ankštose vietose. su AS-drive profiliu

Standartas:

DIN 837 B / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

STAHLWILLE - Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas; paviršius glotniai užapvalintas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį