Dvikilpių veržliarakčių rinkinys, giliai įgaubti 13

Prekės Nr.: 615610 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
554 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 13
Žiedo padėtis 75 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Metrinė matų sistema taip
Colinė matų sistema ne
Kilpa giliai įgaubta ne
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 615610 13
EAN / GTIN 4062406221133

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos.
Patogus laikyti profilis. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusės su AS-drive profiliu.

Standartas:

DIN 838 / ISO 3318

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Tiekiama:

Po 1 dvikilpį veržliaraktį Nr. 615600 / 615000 / 615900 / 615950: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×26; 27×32; 30×34; 36×41

Pastaba:

AS-drive − ypatingas profilis. Ypatingai tikslaus profilio įstatymo lizdas − sukurtas aviacijos ir kosmoso pramonei. Visi GARANTir STAHLWILLE dvipusiai kilpiniai veržliarakčiai yra su šiuo profiliu − pažymėti AS-driveženklu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys