Veržliaraktis / terkšlinis veržliaraktis perjungiamas, lenktas 15° kampu 12 mm

Prekės Nr.: 614820 12
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 326 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 12 mm
Rakto ilgis L 174 mm
Žiaunų plotis b 25,9 mm
Žiočių aukštis h1 5,8 mm
Kilpos aukštis h2 8,7 mm
Žiedo ⌀ D 23,7 mm
Žiedo padėtis 15 laipsniai
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614820 12
EAN / GTIN 4045197218773

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis chromuotas.
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį