{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Modelis | lenktos | |
| Bendras ilgis L | 280 mm | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Standartas | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Paviršius | fosfatuot. | |
| Gamintojo metodas | kaldint. štampuojant | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 24 mm | |
| Su šarnyrine galvute, išoriniams šešiabriauniams varžtams | ne | |
| Produkto rūšis | veržliarakčiai | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | rankena | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 613900 24 | |
| EAN / GTIN | 4045197385222 | |
| Gamintojo numeris | 613900 24 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |