Kilpinis veržliaraktis, Rakto dydis: 30mm

Prekės Nr.: 613600 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 801 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis lenktos
Bendras ilgis L 330 mm
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Standartas DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Paviršius matinis chromavimas
Spalva sidabro spalvos
Gamintojo metodas kaldint. štampuojant
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 30 mm
Rakto dydis, išoriniams dvylikos briaunų varžtams 30 mm
Produkto rūšis veržliarakčiai
Pavara nėra
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; išoriniams dvylikos briaunų varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 613600 30
EAN / GTIN 4062406220129
Gamintojo numeris 613600 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Veržliaraktis kaldintas štampuojant, siauros pločio tolerancijos ribos.
Su optimizuotu profilio kotu, užtikrinančiu puikų sukibimą ir ergonomišką darbą. Ypač patvarus ir tvirtas. Kilpos pusė su HT-drive profiliu.

Standartas:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; chromuotas (smūgiams atspari danga); glotniai nuapvalintas paviršius.

Pastaba:

HT-Drive – itin tikslus profilis.
Privalumai:
  • varžtai suimami už šoninių paviršių; varžtai tausojami; varžtai ilgiau tinkami naudoti;
  • didesnis varžto ir įrankio kontaktinis paviršius; patikimas suėmimas ir didesnis jėgos perdavimas.