{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Modelis | lenktos | |
| Bendras ilgis L | 480 mm | |
| Medžiaga | chromas-aliuminis-plienas | |
| Standartas | DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Paviršius | apvali apdaila; chromuot. nikeliu | |
| Gamintojo pavadinimas | Ringmaulschlüssel | |
| Spalva | sidabro spalvos | |
| Gamintojo metodas | kaldint. štampuojant | |
| Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams | 41 mm | |
| Produkto rūšis | veržliarakčiai | |
| Pavara | nėra | |
| Perdava | išoriniams šešiabriauniams varžtams | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 613500 41 | |
| EAN / GTIN | 4018754019021 | |
| Gamintojo numeris | 40084141 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Germany, https://www.stahlwille.de |