Lenktas veržliaraktis 30 mm

Prekės Nr.: 612800 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 30 mm
Rakto ilgis L 250 mm
Galvutės storis h 11 mm
Kiaurymės ⌀ 16,5 mm
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 612800 30
EAN / GTIN 4024089009958
Gamintojo numeris 00380003080

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, tvirtas kotas ir galingos žiotys.

Paskirtis:

Montuoti sunkiai pasiekiamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pastaba:

Tam tinkamus sukiklius rasite Nr. 621600621800.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį