{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 10 mm | |
Rakto dydis 2 | 13 mm | |
Norma | DIN 3110; ISO 3318 | |
Rakto ilgis L | 170 mm | |
maksimalus žiočių dydis b1 | 26 mm | |
maksimalus žiočių dydis b2 | 31 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h | 6 mm | |
Žiočių padėtis 1 | 15 laipsniai | |
Žiočių padėtis 2 | 15 laipsniai | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
nekibirkščiuojantis | ne | |
iš abiejų pusių vienodas rakto dydis | ne | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 610600 10X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220211 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Veržliaraktis abiem atvirais galais 10X13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 804 vnt. yra sandėlyje
5,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 019 vnt. yra sandėlyje
2,69 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 498 vnt. yra sandėlyje
2,98 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
nekibirkščiuojantis | ne | ne | ne |
Žiočių padėtis 1 | 15 | 15 | 15 |
Žiočių padėtis 2 | 15 | 15 | 15 |
maksimalus žiočių dydis b1 | 26 | 26 | 26 |
Rakto dydis 2 | 13 | 13 | 13 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais | metrais |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |