Deimantinė Kombi šlifavimo taurė, skirta Deckel S0 / S0ED×T×H (mm) D15

Prekės Nr.: 597111 D15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 11A2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
Šlifavimo priemonės Deimantinė
Šlifavimo priemonių kodas D
Grūdėtumas D15
Specifikacija D15C50B
Forma 11A2
Disko ⌀ D 75 mm
Disko plotis T 26 mm
Kiaurymės ⌀ H 20 mm
Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 8 mm
Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 2 mm
Produkto rūšis Šlifavimo taurė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 597111 D15
EAN / GTIN 9003175860241
Gamintojo numeris 586024

Informacinė pritaikymo lentelė

Kietlydininis (HM)
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo taurės su CBN arba deimantine danga.
Labai našūs įrankių galandimo diskai, padengti super abrazyviu sluoksniu (CBN arba deimantiniu) sintetinių dervų pagrindu, kad įrankiai ilgiau laikytų ir tolygiai daug nuimtų medžiagos. Daugiasluoksnė karkasinė sistema su aliuminio rišikliais smarkiai slopina vibraciją, šlifavimas tampa tolygus, šlifavimo rezultatai išlieka pastovūs, paviršiaus kokybė gera.

Paskirtis:

Ekonomiškam rupiajam ir glotniajam šlifavimui HSS ir kietlydinio graviravimo instrumentais, nekeičiant šlifavimo disko, skirta Deckel S0 / S0E. Galima naudoti kartu su Nr. 597111 / 597112 arba 597121 / 597122.
Deimantinė danga trumpadrožlių ruošinių be geležies, pvz., kietlydinio, polikristalinių pjovimo medžiagų (PKD), keraminių medžiagų (PKS), didelio našumo šlifavimui. Specifikacija D15C50B, D64C50B W karbidai.