• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VIB-STAR precizinis šlifavimo diskas CBN D×T×H (mm) B126, 200×15×51, Dangos storis X: 3mm

Prekės Nr.: 592010 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dangos storis X (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe CBN
Turinys 1 vnt.
Abrazyvaus sluoksnio plotis U 15 mm
Forma disko forma
Skersmuo 200 mm
Disko plotis T 15 mm
Kiaurymės skersmuo H 51 mm
Šlifavimo priemonių padėklas Metalas
Forma 1A1
Abrazyvaus sluoksnio aukštis, kubinis boro nitridas (CBN) 3 mm
Koncentracija C50
Rišiklis derva ir sintetinė derva
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis precizinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės kubinis boro nitridas (CBN)
Grūdelių dydis (tinklelis) 126 audinio tankumas
Specifikacija B126C50B-VIB-STAR HSS
Tinka medžiagoms nerūdijantis plienas / termiškai apdirbtas plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Savybės mažas vibracijos lygis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 592010 3
EAN / GTIN 9003173021347
Gamintojo numeris 34448295
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Puikios konstrukcijos, padengti superabrazyvinėmis šlifavimo priemonėmis (CBN arba deimantinėmis) sintetinių dervų pagrindu, plokščiojo ir išorinio apvalaus šlifavimo diskai. Itin tvirtas, vibracijoms atsparus VIB-STAR šlifavimo diskų pagrindas slopina vibracijas ir užtikrina tolygų šlifavimą, kurio metu pasiekiama aukšta paviršiaus kokybė.
CBN danga ilgų drožlių, geležies turinčių ruošinių, pvz., grūdinto, stipriai legiruoto chromuoto plieno, HSS ruošinių (įskaitant apdorotų miltelinės metalurgijos būdu) ir nikelio pagrindo lydinių, didelio našumo šlifavimui.
  • Padidėja našumas (G faktorius) lyginant su standartinėmis šlifavimo priemonėmis.
  • Vibravimą slopinanti laikiklio konstrukcija žymiai padidina patvarumą.
  • Pastovus pasigalandimo efektas užtikrina jėgos tolygumą ir leidžia išvengti galandimo periodų cikliškumo.

Paskirtis:

  • Universaliai tinka visoms medžiagoms, kurių kietumas nuo 58 HRC (ekonomiškumo riba).
  • Plokščiajam ir išoriniam apvaliam šlifavimui (išilginis šlifavimas, šlifavimas įpjovimo metodu tiesiai).
  • Visose standartinėse šlifavimo staklėse formų, įrankių ir staklių gamybos pramonėje, pvz., Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Būtinas aušinimas emulsija arba tepalu.
  • Superabrazyvinių CBN/deimantinių šlifavimo diskų dydis visada turi būti maks. pusės rekomenduojamo šlifavimo disko pločio.

Specifikacija:

B126C50B-VIB-STAR HSS

Pastaba:

Šie šlifavimo diskai, esant maždaug 0,02 mm pastūmai, gali būti lyginami plieniniu blokeliu. Galima įsigyti ir su lyginimo instrumentu Nr. 599600. Šlifavimo diskai galandami galąstuvu Nr. 599840.