• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Strato precizinis plokščiojo šlifavimo diskas D×T×H (mm), 225×25×51

Prekės Nr.: 590250
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys 1 vnt.
Forma plokščios formos
Skersmuo 225 mm
Disko plotis T 25 mm
Kiaurymės skersmuo H 51 mm
Forma 1
Kietis H
Struktūra 11
Rišiklis keramika
Serija Strato
Gamintojo pavadinimas STRATO
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Plokščiojo šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės korundas (A)
Grūdelių dydis (tinklelis) 46 audinio tankumas
Šlifavimo būdas plokščiasis šlifavimas
Specifikacija F13A46HH11PV
Tinka medžiagoms plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka nušlifavimas
Standartas EN 12413

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 590250
EAN / GTIN 9003174414018
Gamintojo numeris 441401
Gamintojas / atsakingas asmuo Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Labai našūs plokščiojo šlifavimo diskai, kurių porėta struktūra mažina termines apkrovas ir deimantinis galandimo diskas dyla minimaliai.
Specialiai apdorotas aukštos kokybės korundas, skirtas nelegiruoto ir silpnai legiruoto, negrūdinto plieno apdirbimui.
  • Universaliai naudojamas švytuokliniam šlifavimui, žymiai rečiau reikia keisti diskus dirbant kasdien.
  • Visoms standartinių formų, įrankių ir staklių gamybos šlifavimo staklėms, pvz.: Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Jei apdirbant medžiagas formuojasi ilgos drožlės, būtinas aušinimas emulsija.

Paskirtis:

Pirminiam apdirbimui (rupiajam apdirbimui).

Specifikacija:

F13A46HH11PV

Pastaba:

Profilinių plokščiojo šlifavimo diskų reikia teirautis.