{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Power Change Plus | |
Dantų skaičius colyje | 4-5 | |
Skersmuo | 92 mm | |
Tinka | plienas; Aliuminis; nerūdijantysis plienas; Mediena | |
maksimalus pjūvio gylis | 44 mm | |
maksimalus sūkių skaičius plienui | 95 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius INOX | 45 min-1 | |
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui | 140 min-1 | |
Produkto rūšis | Gręžimo karūna |
Produkto numeris | 589790 92 | |
EAN / GTIN | 3165140950053 | |
Gamintojo numeris | 2608594236 |