Gręžimo karūnėlės, bimetalinės Power Change Plus 152 mm

Prekės Nr.: 589790 152
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
  • Dantų skaičius colyje: 4-5

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Power Change Plus
Dantų skaičius colyje 4-5
Skersmuo 152 mm
Tinka plienas; Aliuminis; nerūdijantysis plienas; Mediena
maksimalus pjūvio gylis 44 mm
maksimalus sūkių skaičius plienui 60 min-1
maksimalus sūkių skaičius INOX 30 min-1
maksimalus sūkių skaičius aliuminiui 85 min-1
Produkto rūšis Gręžimo karūna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 589790 152
EAN / GTIN 3165140950176
Gamintojo numeris 2608594248

Aprašymas

Modelis:

Gręžimo karūna iš greitapjovio bimetalo pasižymi patvarumu ir ilgai tarnauja. Dantų išdėstymas užtikrina greitą pjūvį ir puikų drožlių pašalinimą. Power Change sistema galima greitai be įrankių pakeisti gręžimo karūnas. Didžiausias pjovimo gylis visiems dydžiams 44 mm.

Paskirtis:

Stacionariose ir rankinėse staklėse. Tinka visiems ruošiniams iš plieno, aliuminio, nerūdijančiojo plieno ir medienos.

Rekomendacija:

Pjūvio kokybė priklauso, ar gerai pasirinktas sūkių skaičius ir temperatūra. Naudojant pjovimo alyvą Nr. 084205 dyd. 0,25 padidėja įrankio patvarumas, pagreitėja darbo procesas.
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
    Skersmuo (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį