• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Corona perforadora bimetálica Power Change Plus 152 mm

Número de artículo: 589790 152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Dientes por pulgada: 4-5

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Power Change Plus
Dientes por pulgada 4-5
Diámetro 152 mm
Aptitud del material Acero; Aluminio; Acero fino; Madera
Profundidad de corte máximo 44 mm
N.º de revoluciones recomendado acero 60 min-1
N.º de revoluciones recomendado INOX 30 min-1
N.º de revoluciones recomendado Aluminio 85 min-1
Tipo de producto Corona perforadora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 589790 152
EAN / GTIN 3165140950176
Número del fabricante 2608594248

Descripción

Ejecución:

Corona perforadora bimetálica HSS con resistencia extrema y vida útil prolongada. Dentado progresivo para un corte rápido y una expulsión de virutas ideal. El sistema Power Change Plus permite un cambio de herramienta rápido y sin herramientas de la corona perforada. Profundidad de corte máxima para todos los tamaños 44 mm.

Aplicación:

En máquinas fijas y guiadas a mano. Apropiado para todos los materiales como acero, aluminio, acero inoxidable y madera.

Recomendación:

La calidad de corte depende de las revoluciones y de la temperatura correctas. El uso de aceite de corte p. ej. n.° 084205 tam. 0,25 alarga la duración y permite alcanzar un avance del trabajo más rápido.
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
    Diámetro (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra