Cilindrinis šepetys Nailonas, Šepečio ⌀ D1: 3mm

Prekės Nr.: 578400 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 803 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 300 mm
Medžiaga šeriai nailonas
Užpildymo medžiagos modelis lyg.
Platus apvadas 100 mm
Šepetėlio skersmuo 3 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas užvartų nuėmimas; valymas
Produkto rūšis vidinis šepetys (rankinis)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 578400 3
EAN / GTIN 4017359153581
Gamintojo numeris 542881
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale.
Šerių spiralė iš nailoninių šerių.
Visas ilgis 300 mm, šerių ilgis 100 mm.

Paskirtis:

Skirta rankiniam valymui ir užvartų nuėmimui ir t.t.