Plastikinė rankena vamzdžių šepečiams su M6 sriegine mova, Srieginis kalibras: M6

Prekės Nr.: 577995 M6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Srieginis kalibras Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kunststoffgriff für Rohrbürsten mit M6 Gewindenippel
Spalva rožinės spalvos
Tinka cilindriniai įrankiai
Ilgis L 125 mm
Skersmuo ⌀ 32,5 mm
Medžiaga Iš plastiko
Produkto rūšis rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 577995 M6
EAN / GTIN 4017359533741
Gamintojo numeris 599001
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com