Šepetys dildėms 100X25 mm

Prekės Nr.: 576000 100X25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
985 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plienas
Bendras ilgis L 210 mm
Plotis L1 25 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 100 mm
Ilgis H1 8 mm
Produkto rūšis Šepetys dildėms

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 576000 100X25
EAN / GTIN 4017359074831
Gamintojo numeris 03710042

Aprašymas

Modelis:

Šeriai (metalinė juosta) iš plieninės vielos.

Paskirtis:

Rifliuotų, pvz., dildžių ar pan. paviršių valymui.