• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Universalus rankinis šepetys Lygi nerūdijančiojo plieno viela 0,35 mm

Prekės Nr.: 575650
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Darbinių eilių skaičius 2
Storis šepečiai 0,35 mm
Medžiaga šeriai INOX
Užpildymo medžiagos modelis lyg.
Šerių aukštis H1 22 mm
Paskirtis rankinis valdymas
Standartinis naudojimas valymas
Produkto rūšis vielinis šepetys
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575650
EAN / GTIN 4017359214497
Gamintojo numeris 18242100
Gamintojas / atsakingas asmuo LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Germany, www.lessmann.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas, siauras vielinis šepetys. 2 vielos eilės, šerių aukštis 22 mm. Ergonomiškos formos dviejų komponentų rankena su kiauryme pakabinimui ir atrama pirštams.