{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 75 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 12 mm | |
Ilgis H1 | 15 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 18 | |
maksimalus sūkių skaičius | 25 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574400 75X10 | |
EAN / GTIN | 4017359007266 | |
Gamintojo numeris | 417198 |