Lenktas kūginis šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,50 mm 125XM14 mm

Prekės Nr.: 571350 125XM14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX viela
Šepečio ⌀ D1 125 mm
Sriegis M M14
Šerių storis 0,5 mm
Plotis L1 12 mm
Ilgis H1 29 mm
Pynimas kairinis pynimas
Pynių kiekis 20
maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
Produkto rūšis Kūginis šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 571350 125XM14
EAN / GTIN 4017359391945
Gamintojo numeris 473857

Aprašymas

Modelis:

Lenktas kūginis šepetys su lygia viela 0,50 mm, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

Paskirtis:

Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.
Idealiai tinka apdirbimui sunkiai prieinamose vietose ir sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.
Su vidiniu sriegiu M14 tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių.