Apvalus šepetys Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 150X14 mm

Prekės Nr.: 570310 150X14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga INOX viela
Šepečio ⌀ D1 150 mm
Šepečio plotis 14 mm
Kiaurymės⌀ d1 12 mm
Kiaurymės ⌀ praplečiamas iki 30 mm
Šerių storis 0,3 mm
Ilgis H1 32 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570310 150X14
EAN / GTIN 4017359153444
Gamintojo numeris 340361

Aprašymas

Modelis:

Vienaeiliai šepečiai su banguotais šeriais.

Paskirtis:

Grandymui, valymui, rūdžių, nuodegų nuėmimui ir t.t. Vienos eilės šepečius galima montuoti vieną ant kito formuojant norimo pločio cilindrą. Naudojimui šlifavimo staklėse.