{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | PREMIUM*** | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Abrazyvaus sluoksnio plotis | 12 mm | |
| Formos aprašymas | ties. | |
| Skersmuo | 230 mm | |
| Disko plotis | 2,6 mm | |
| Pavaros mechanizmas | kampinis šlifuoklis | |
| Kiaurymės skersmuo | 22,23 mm | |
| Greitis maks. | 80 m/s | |
| Forma | 41 | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Pjovimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | deimantas (D) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 30 audinio tankumas | |
| Specifikacija | C73W U3-10 DIAMANTKREISSAEGE 40 - 2,6 - 12 | |
| Tinka medžiagoms | betonas; plytelės; plienas; plytų | |
| Medžiagų grupė | mineralinės statybinės medžiagos |
| Produkto numeris | 569741 230 | |
| EAN / GTIN | 9003173019016 | |
| Gamintojo numeris | 34434386 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Austria, www.tyrolit.de |